3/8″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți (Z-Serie) T55

Cod articol: 3025Z-75 T55
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3025Z-75 T55
EAN / GTIN 4991644037209
Număr producător 3025Z-75 T55

Descriere

Descriere:

Lungime: 75 mm
Dimensiune D2: 19 mm
Înălțime: 48,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
T55
Torx exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături