Portsculă combi pentru freze cu alezaj 16 mm

Cod articol: 302500 16
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ dornului d1 16 mm
    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Suport SK 40 A = 52
    Standard DIN 6358
    Normă pentru suport DIN 2080
    Concentricitate ≤ 6 µm
    Lungime activă dimensiune A 52 mm
    Lungimea totală L 162 mm
    Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 17 mm
    Lungimea dornului de frezare L4 27 mm
    Filet M M16
    Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
    Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16
    cheie specială recomandată Cod 309840 16
    Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302500 16
    EAN / GTIN 4250122600763
    Număr producător 401.10.16.52

    Descriere

    Execuţie:

    Filet interior pentru strângere manuală.

    Aplicaţie:

    Cu pană longitudinală – pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
    Cu inel de antrenare – pentru freze cu canal frontal, DIN 1880.

    Livrare:

    Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

    Accesorii opţionale:

    Cheie specială Cod 309840.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături