{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Filet M | M16 | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Număr producător | 401.02.20.50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşă elastică ER 32
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
63,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
236,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 50 | 100 | 60 |
⌀ exterior D | 50 | 52 | 50 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Gama de prindere | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |