Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/16mm

Cod articol: 302416 25/16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 16 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 300 mm
⌀ D2 22 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302416 25/16
EAN / GTIN 4045197436139
Număr producător 302416 25/16

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, lung.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.