Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime 25/14 mm

Cod articol: 302416 25/14
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ găurii D1 14 mm
    ⌀ cozii d 25 mm
    Lungimea totală L 300 mm
    ⌀ D2 20 mm
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302416 25/14
    EAN / GTIN 4045197436122
    Număr producător 302416 25/14

    Descriere

    Execuţie:

    Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
    Fără şurub de reglare pe lungime, lung.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

    Notă:

    Turaţie maximă admisă 8000 min-1.