{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ găurii D1 | 6 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Lungimea totală L | 210 mm | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 302415 20/6 | |
EAN / GTIN | 4045197701367 | |
Număr producător | 302415 20/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |