Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără şurub de reglare pe lungime,cu orificii ale canalului de răcire 25/10 mm

Cod articol: 302414 25/10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 10 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 160 mm
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
⌀ D2 20 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302414 25/10
Număr producător 302414 25/10

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Fără şurub de reglare pe lungime, scurt şi cu orificii ale canalului de răcire (fără închidere).

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.