Prelungitor TRIBOS Mini-SVL cilindric 1 mm

Cod articol: 302383 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Răcire interioară da
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    ⌀ de prindere D1 1 mm
    ⌀ exterior D 11 mm
    ⌀ D2 9 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Lungime L 100 mm
    L1 24 mm
    L2 22,5 mm
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302383 1
    EAN / GTIN 2050002076853

    Descriere

    Execuţie:

    Prin utilizarea extensiilor TRIBOS SVL, pot fi utilizate unelte de tăiere standard în locul uneltelor speciale scumpe. Prelungitorul cu o precizie de concentricitate de 0,003 mm și un contur subțire de interferență poate fi combinat cu o < mare varietate de mandrine. Prelungitoarele TRIBOS SVL au fost deja dovedite pentru utilizarea în industria medicală, de ceasuri și bijuterii, precum și în industria auto și electronică.

    Avantaj:

    • Contur de interferență optimizat - ideal pentru găurirea în locuri joase, de exemplu în construcția de armătură.
    • Reglarea lungimii axiale – reglarea lungimii în intervalul de precizie de 0,01 mm, cu un interval de reglare de 10 mm.
    • Pentru cele mai mici diametre de la 0,3 mm – economic pentru cele mai delicate operații de prelucrare fără scule speciale.
    • Flexibil de utilizat - potrivit pentru mandrină hidraulică și suporturi de cleme ER.
    • Toate tipurile de arbore disponibile în comerț pot fi tensionate (HA, HB, HE).
    • Amortizare excelentă a vibrațiilor - evitarea microrupturilor, a suprafețelor optime ale pieselor de prelucrat, protecția axului mașinii, creșterea duratei de viață a sculei și, astfel, reducerea costurilor.
    • Viteze mari posibile - până la 52.000 1 rpm.

    Funcţionare:

    Dispozitivele de pretensionare TRIBOS SVP fac ca diametrul de prindere în formă de poligon al prelungitorului să fie rotund și tija sculei să poată fi introdusă cu ușurință. Dacă presiunea asupra diametrului de prindere scade, aceasta preia din nou forma poligonală și fixează axul uneltei introdus în mod fiabil și precis.

    Accesorii opţionale:

    TRIBOS-Mini dispozitiv de pretensionare cod 302384, TRIBOS-Mini SVP dispozitiv de montaj cod 302386.