Extensie hidro 20/20 mm

Cod articol: 302375 20/20
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d 20 mm
⌀ de prindere D1 20 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 31,5 mm
L1 51 mm
Filet M M16×1
Interval de reglaj V 10 mm
Tip produs Accesorii dornuri cu prindere hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Număr producător 40.557.20.20.Z

Descriere

Execuţie:

Cu reglare axială pe lungime. Flexibile datorită folosirii bucşelor intermediare.

Aplicaţie:

Recomandate pentru mandrine hidraulice şi mandrine ER.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135302187.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături