{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 5 mm | |
Suport | SK 40 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Orificiu pentru canalul de răcire | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302364 5 | |
EAN / GTIN | 4067263014331 | |
Număr producător | 302364 5 |