Vestă de înaltă vizibilitate 4XL/5XL

Cod articol: 3023102255004XL/5XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex 4XL
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3023102255004XL/5XL
EAN / GTIN 7330509632697
Număr producător 3023102255004XL/5XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricot urzeală, 120g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Gât V, Gât cu bandă

Finisaj
Spate prelungit

Buzunare
Buzunar interior pentru documente
Buclă pentru radio

Reflex
Ceasetă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

Descriere:

  • O vestă hi-vis ușoară care este cu adevărat vizibilă
  • Bandă reflectorizantă peste tot, inclusiv pe mâneci, pentru a vă asigura că puteți fi văzut din toate direcțiile
  • Cerceafură frontală și deschideri inteligente în lateral, astfel încât să puteți ajunge la buzunarele principale
  • Certificată conform EN20471 Clasa 3, XS/S Clasa 2, ceea ce înseamnă, de exemplu
  • că vesta are mâneci cu reflectori

Standard:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături