Cheie dinamometrică Typ 8801 KNICKER 3/4″ 150-700 Nm

Cod articol: 3022854
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3022854
EAN / GTIN 4010886950227
Număr producător 3022854

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 150 - 1000 N-m
Industria și sectorul autovehiculelor (camioane, vehicule comerciale)
Design:
Lesă cu cuplu reglabil - cu scală
Cuplul pătrat de 3/4″ cu funcție integrată de clichet
Potrivită pentru strângerea pe dreapta și pe stânga, ca prin pătrat
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 4 % față de valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standarde naționale
Mecanismul de strângere (arborele tubului se îndoaie) ca semnal de declanșare poate fi simțit și văzut și face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
Scală dublă în N-m și lbf-ft
Echipa de livrare:
Lesă dinamometrică tip 88 KNICKER
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de plastic robustă.

Caracteristică:

  • Tip de acționare: Îmbinare pătrată trecătoare
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Număr de dinți: 36
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 100 lbf ft
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 150 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf ft]: 500 lbf ft
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 700 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Întreținere
  • Lățimea totală [mm]: 95 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.250 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Precizie: +/- 4 %
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 20 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Consumatori
    • Militare
    • Mecanice
    • Utilități
    • Servicii
    • Căi ferate
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături