Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu orificii ale canalului de răcire 6 mm

Cod articol: 302259 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 6 mm
    Suport SK 40 A = 160
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 160 mm
    ⌀ exterior D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302259 6
    EAN / GTIN 4062406241971
    Număr producător 302259 6

    Descriere

    Execuţie:

    • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
    • Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

    Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se pot închide.
    Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
    Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (AB) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.