{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302256 6 | |
EAN / GTIN | 4045197287915 | |
Număr producător | 302256 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă 6 mm
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 27 | 27 | 27 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 | 6 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |