{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 ultrascurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 37 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302230 16 | |
EAN / GTIN | 4045197467676 | |
Număr producător | 302230 16 |