Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire 6 mm

Cod articol: 302210 6
Reducere
232,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport SK 40 A = 160
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 75,9 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302210 6
EAN / GTIN 4062406545482
Număr producător 302210 6

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor.
  • Pentru scule HSS şi scule din carbură monobloc.
  • Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.
  • Cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
  • Model sau contur întărit.
  • Suprafaţă lustruită.
  • Miez special de carbură montat în corp de portsculă cu strângere rapidă.

Avantaj:

  • Cu amortizare a vibraţiilor.
  • Suprafaţă mai bună a piesei.
  • Durabilitate optimizată a sculei.
  • Siguranţă sporită a procesului.
  • Tendinţă diminuată de coroziune datorită suprafeţei şlefuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică (toleranţa cozii h6). Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (PS) Cod 308600308800.
Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.
Prelungitoare pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419.
Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450.
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.