Dorn cu prindere hidraulică performance Master Chuck 10 mm

Cod articol: 302195 10
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport SK 40 scurt
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 42 mm
L3 31 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302195 10
EAN / GTIN 4067263265498
Număr producător 302195 10

Descriere

Execuţie:

  • Adecvat în special pentru aplicații de frezare extrem de dinamice.
  • Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> robustețe datorită rigidității max., durată de viață mai lungă a sculei, volum mai mare de material îndepărtat, potrivit pentru toate strategiile de așchiere.
  • Cu RFID/gaură Bulluffchip.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistență la temperaturi de până la 170 °C timp de 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10x de operații de strângere mai multe, comparativ cu un dorn de prindere hidraulică standard.
  • Cuplu de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
  • Sistem de prindere hidraulică brevetat, nou - concentricitate premium fiabilă și durabilă.

Aplicaţie:

Proiectat universal pentru operațiile de degroșare și finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, reducţii Cod 302135302187.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături