Bucşe intermediare crestate cu etanşare etanşat 10 mm

Cod articol: 302180 10
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 10 mm
    ⌀ exterior 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Concentricitate sistem 5 µm
    Tip produs Adaptor de reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302180 10
    EAN / GTIN 4019208190907

    Descriere

    Execuţie:

    Etanşat (dop de cauciuc).

    Aplicaţie:

    • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
    • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
    • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
    • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
    • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
    • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

    Accesorii opţionale:

    Ştergătoare cilindrice Cod 343720.