{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Lungimea totală L | 62,5 mm | |
Concentricitate sistem | 5 µm | |
Tip produs | Adaptor de reducţie |
Cod articol | 302177 8 | |
EAN / GTIN | 4060576155081 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire 8 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
127,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
129,50 €
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Concentricitate sistem | 5 µm | 5 µm |
⌀ de prindere D1 | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Adaptor de reducţie | Adaptor de reducţie |