Bucşe intermediare crestate cu răcire etanşat, ⌀ 12 mm, ⌀ D1 de prindere: 3mm

Cod articol: 302147 3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 12 mm
Concentricitate sistem 5 µm
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942

Descriere

Execuţie:

Etanşat (dop de cauciuc).

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul mare de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Accesorii opţionale:

Ştergătoare cilindrice Cod 343720.