{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 4 mm | |
⌀ D | 12 mm | |
Lungimea totală L | 52,5 mm | |
Concentricitate sistem | 5 µm | |
Tip produs | Adaptor de reducţie |
Cod articol | 302145 4 | |
EAN / GTIN | 4060576155272 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire 4 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
116,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 12 mm | 20 mm | 12 mm |
Lungimea totală L | 52,5 mm | 47 mm | |
Concentricitate sistem | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
⌀ de prindere D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Adaptor de reducţie | Adaptor de reducţie | Adaptor de reducţie |