Mandrină hidraulică subţire 4 mm

Cod articol: 302093 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 4 mm
Suport SK 40 A = 120
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 18,4 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 80 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302093 4
EAN / GTIN 4045197761170
Număr producător 302093 4

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire(contur 3°)
  • Structură finisată a suprafeţei.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Aplicaţie:

Mai ales la execuţia sculelor şi matriţelor. În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat. Pentru găurire, alezare şi frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, reducţii Cod 302135302187.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături