{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 A = 80 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,3 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302089 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114824 | |
Număr producător | 302089 8 |