{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 91 mm | |
L2 | 33 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 1,4 kg | |
Filet M | M12×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302085 16 | |
EAN / GTIN | 4045197146182 | |
Număr producător | 302085 16 |