{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M12×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302053 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544393 | |
Număr producător | 302053 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB 16 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
447,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
385,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
310,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Suport | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
L2 | 33 mm | 45 mm | 33 mm |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |