Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB 8 mm

Cod articol: 302045 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 80,5 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Lungime utilă L1 61,5 mm
L2 30 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Greutate 1,3 kg
Filet M M6
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302045 8
EAN / GTIN 4045197146090
Număr producător 302045 8

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături