{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M6 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302043 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544324 | |
Număr producător | 302043 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB 8 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
310,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
385,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm |
Suport | SK 40 | SK 40 |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | 80,5 mm |
Filet M | M6 | M6 |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
⌀ de prindere D1 | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |