{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 64,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Lungime utilă L1 | 45,5 mm | |
Reducţie recomandată | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Orificiu pentru canalul de răcire | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302031 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644787 | |
Număr producător | 302031 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină hidraulică scurtă, model HT cu CCB, SK 40, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
366,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
191,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 49 mm | 49 mm | 49,5 mm | 49 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |