Mandrină hidraulică ultra-scurtă, forma AD 20 mm

Cod articol: 302026 20
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 40 A = 24,5
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 24,5 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 47 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Greutate 1,3 kg
Filet M M16×1
Reducţie recomandată 302160; 302165; 302155; 302150
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302026 20
EAN / GTIN 2050001691705
Număr producător 15.501.40.20.Z

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manşoanelor de reducţie sunt disponibile la cerere.
Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb