{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 8 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW4 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301490 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001689504 | |
Număr producător | 11.296.40.08 |