Set de șurubelnițe 1/2″ 9 buc.

Cod articol: 3014444
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Număr producător 3014444
L-Număr L60160 5260

Descriere

Descriere:

Set de șurubelnițe 1/2″ pentru șuruburi cu hexagon de dimensiuni 4 - 14 mm
Într-o carcasă de plastic practică și robustă
Pentru o fixare fermă a pieselor individuale, acest set este furnizat cu o inserție de spumă de înaltă calitate
Cu GEDORE Check-Tool-System: verificare a completitudinii prin inserție de spumă în 2 culori.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Design: Într-o carcasă din plastic practică și robustă
  • Lățimea totală [mm]: 190 mm
  • Înălțime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [mm]: 360 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături