Mandrină scurtă Forma AD 1-16 mm

Cod articol: 301435 1-16
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 20 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Tip constructiv subţire
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 TX25
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate ≤ 20 µm.
Sablat cu nisip şi şlefuit.
  • Formă constructivă subţire.
  • Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.
  • Cupluri optime pe sculă.

Livrare:

Cheie de strângere Torx® cu mâner tip T inclusă, pentru o putere mare la strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.