{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 8 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | subţire | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Număr producător | 301425 0,3-8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină scurtă Forma AD 0,3-8 mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 70 | 93 |
⌀ exterior D | 35 | 35 |
Tip constructiv | subţire | subţire |
Forma | AD | A |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Concentricitate | ≤ 20 | ≤ 20 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |