{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 30 mm | |
Lungime L | 42 mm | |
Filet M | M16 | |
Moment maxim de strângere | 80 Nm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 301397 M16X10 | |
EAN / GTIN | 4045197767394 |