Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 25 mm M12X165

Cod articol: 301386 M12X165
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 20,8 mm
⌀ găurii D1 12,5 mm
Lungimea totală Lges 165 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301386 M12X165
EAN / GTIN 4062406786175
Număr producător 301386 M12X165

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizarea vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.