Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M16X160

Cod articol: 301379 M16X160
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16×160
Suport ⌀ d = 32 mm
⌀ cozii d 32 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.