Prelungitor din carbură plină pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 32 mm M16X360

Cod articol: 301368 M16X360
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16
Suport ⌀ d = 32 mm
⌀ cozii d 32 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 29 mm
⌀ găurii D1 17 mm
Lungimea totală Lges 360 mm
Lungime utilă L1 300 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301368 M16X360
EAN / GTIN 4045197770943
Număr producător 301368 M16X360

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.