{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16 | |
Suport | ⌀ d = 32 mm | |
⌀ cozii d | 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ exterior D | 29 mm | |
⌀ găurii D1 | 17 mm | |
Lungimea totală Lges | 260 mm | |
Lungime utilă L1 | 200 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 301368 M16X260 | |
EAN / GTIN | 4045197770936 | |
Număr producător | 301368 M16X260 |