{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M12 | |
Suport | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ cozii d | 25 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
⌀ găurii D1 | 12,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 136 mm | |
Lungime utilă L1 | 80 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 301366 M12X136 | |
EAN / GTIN | 4045197770899 | |
Număr producător | 301366 M12X136 |