Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 20 mm M10X120

Cod articol: 301364 M10X120
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Suport ⌀ d = 20 mm
⌀ cozii d 20 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 17,8 mm
⌀ găurii D1 10,5 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301364 M10X120
EAN / GTIN 4062406785697
Număr producător 301364 M10X120

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.