{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M6 | |
Suport | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ cozii d | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ exterior D | 9,8 mm | |
⌀ găurii D1 | 6,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 301361 M6X110 | |
EAN / GTIN | 4045197871688 |