Reducţie pentru cap de frezat cu fixare pe filet M12/M16

Cod articol: 301359 M12/M16
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 60 mm
⌀ exterior D 29 mm
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ ajustaj Dp 17 mm
⌀ D2 21 mm
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301359 M12/M16
EAN / GTIN 4062406107741

Descriere

Execuţie:

Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.