Reducţie pentru cap de frezat cu fixare pe filet M10/M16

Cod articol: 301359 M10/M16
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M / Filet M1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Filet M M10
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 60 mm
    ⌀ exterior D 29 mm
    ⌀ găurii D1 10,5 mm
    ⌀ ajustaj Dp 17 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    Tip produs Reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 301359 M10/M16
    EAN / GTIN 4062406107727
    Număr producător 301359 M10/M16

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.