Prelungire pentru capul de frezat cu fixare pe filet M8X30

Cod articol: 301358 M8X30
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × dimensiunea A Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Filet M M8
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 30 mm
    ⌀ exterior D 13,5 mm
    ⌀ găurii D1 8,5 mm
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 301358 M8X30
    EAN / GTIN 4062406107529
    Număr producător 301358 M8X30

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.