Dorn cilindric pentru cap de frezat cu fixare pe filet M12X54

Cod articol: 301357 M12X54
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L2 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suport ⌀ d = 32 mm
    Răcire interioară da
    ⌀ găurii D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Lungimea totală L 160 mm
    Lungime utilă L1 54 mm
    L2 23 mm
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 301357 M12X54
    EAN / GTIN 4062406107482
    Număr producător 301357 M12X54

    Descriere

    Execuţie:

    Toleranţa cozii în h6.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea în mandrina cu strângere rapidă.