Dorn cilindric pentru cap de frezat cu fixare pe filet M12X77

Cod articol: 301354 M12X77
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ⌀ d = 25 mm
Răcire interioară da
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lungimea totală L 240 mm
Lungime utilă L1 87,5 mm
L2 77 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475

Descriere

Execuţie:

Toleranţa cozii în h6.

Aplicaţie:

Pentru fixarea în mandrina cu strângere rapidă.