{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ⌀ d = 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
Lungime utilă L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Număr producător | 301353 M10X67 |