{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ⌀ d = 32 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ găurii D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Lungime utilă L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301351 M12X105 | |
EAN / GTIN | 4062406107390 | |
Număr producător | 301351 M12X105 |