{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ cozii d | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ găurii D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 88 mm | |
Lungime utilă L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301346 M8X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107321 | |
Număr producător | 301346 M8X40 |