{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M12×281 | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 300 mm | |
⌀ găurii D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Lungime utilă L1 | 281 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301314 M12X281 | |
EAN / GTIN | 4045197981400 |